Beli harga pisau potong granit di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOKYO Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Mulai

    Rp149.900

    TOKYO Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Deskripsi:
    Pisau potong Granit dan Andesit
    atribut:
    • Product ID: TOK0502
    • Size: 9inch 230x2.4x9x25.4mm
  2. DMX Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Mulai

    Rp129.900

    DMX Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Deskripsi:
    Pisau potong Marble dan Granit
  3. KRISBOW Pelat Granit
    Mulai

    Rp8.599.900

  4. BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)
    Mulai

    Rp27.900

    BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)
    Deskripsi:
    Mata Bor batu Marmer
    atribut:
    • Applications: for glass, tiles
  5. BOSCH Forstner Hinge Drill Bit (Mata Bor Forstner)
    Mulai

    Rp159.900

    BOSCH Forstner Hinge Drill Bit (Mata Bor Forstner)
    Deskripsi:
    Mata bor Forstner, DIN 7483 G. Sesuai untuk kayu keras dan lunak, kayu bervenirMata bor presisi dengan pemotongan spur utama dan sisi, dan ujung mata tengah pendekTerbuat dari baja khusus menurut standar pabrik, minimum kekerasan pemotong 50 HRCKepala pengeboran pas dan gerus, digosok dengan alur hitamMemenuhi kebutuhan khusus terkait mutu potong dan bibir lubang yang dibor bebas sobekDapat digunakan pada semua bor dengan kepala bor 10
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Standard Dimensions: Din 7483 G
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Hitam Penggaluran
    • Shaft Shape: Silinder
  6. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

  7. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  8. TRICRAFT Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.900

    TRICRAFT Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    atribut:
    • Suitable For: Cutting Stainless Steel, Metal
  9. BITEC Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Mulai

    Rp29.900

    BITEC Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    atribut:
    • Type/Packing: 1 pc / paper box
  10. Unoair Air Cutting
    Mulai

    Rp589.900

    Unoair Air Cutting
    atribut:
    • Disc Size: 3 inch
    • Free Speed: 18000 r.p.m
  11. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  12. KINIK Cutting Wheel Metal (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

  13. BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp76.900

  14. Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)
    Mulai

    Rp839.900

    Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)
    atribut:
    • Power Input: 400 W
    • Handle length: 280 mm
    • Cutting Diameter: 300
    • Diameter of Cutting Line: 1.4 mm
    • No. Load Speed: 10000 RPM
  15. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
Daftar Harga harga pisau potong granit Terbaru October 2026
TOKYO Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)Rp149.900
DMX Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)Rp129.900
KRISBOW Pelat GranitRp8.599.900
BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)Rp27.900
BOSCH Forstner Hinge Drill Bit (Mata Bor Forstner)Rp159.900
Makita Mesin Gergaji BundarRp3.499.900
Makita Iron Cutting MachineRp4.099.900
TRICRAFT Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Rp3.900
BITEC Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)Rp29.900
Unoair Air CuttingRp589.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)